Beli Mikrometer Inchi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Filter Cartridge MikrometerDeskripsi:- Removal of turbidity, iron rust, etc- Since all products are cleaned, the purity of the filter rises quickly. (Products Corresponding to Pure Water)atribut:
- Material: PP (polypropylene)
- Overall Length (mm): 250
- Outer Diameter (mm): 65
- Purpose: For removal of turbidity, iron rust and others.
- KRISBOW Mikrometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 145x60x30
- Material: Steel
- Accuracy (mm): ± 0.002
- Range (mm): 0-25
- Resolution (mm): 0.001
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Mitutoyo Outside Micrometer DigitDeskripsi:Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
- Mitutoyo Outside Micrometeratribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Constant Pressure Device: ratchet stop
- Measurement Surface Shape: Standard flat surface (with cemented carbide tip)
- Mitutoyo Digital Outside MicrometerDeskripsi:The Mitutoyo IP65 rated coolant-proof micrometer’s ratchet stop thimble mechanism provides a constant measuring force on the spindle to ensure accurate, repeatable measurements. The combination of the ratchet thimble and speeder enables a rapid spindle feed when measuring widely different dimensions, as well as, easier one-handed measurements.atribut:
- Resolution (mm): 0.001
- Mitutoyo Interchangeable Anivils type Outside Micrometeratribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Measurement Surface Shape: Standard type (only the spindle surface has a cemented carbide tip)
- Constant Pressure Device: ratchet stop
- Micrometer Head Stroke (mm): 25
- Mitutoyo Analog Holtest Three-point Internal Micrometer MetricDeskripsi:The Mitutoyo mechanical Holtest internal micrometer features three hardened-steel anvils evenly spaced at 120° for true alignment of the axis bore for accurate, easily repeatable measurements. Contact points are coated with Titanium Nitride (TiN)* for added durability and precision. The holtest’s ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened-steel spindle to ensure accurate, even measurements.atribut:
- Units: Metric
- Contact point: TiN coating
- Measuring Method: Three-point method
- Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
- Technology: Mechanical
- monotaro Mini-Digital Outer Micrometer (Outside Micrometer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Outside micrometeratribut:
- Overall Length (mm): About 111
- Power Supply: SR44 batteries (not included)
- Material: resin
- Minimum Display (mm): 0.01
- Width (mm): About 60
- Instrumental Error (mm): +/- 0.1
- Measuring Range (mm) : 0 to 12.7
- Mitutoyo Outside Micrometer with Interchangeable Anvilatribut:
- Graduation (mm): 0.01
- Intechg Anvils (mm): 0, 25, 50, 75, 100, 125
- Range (mm): 0-150
- Mitutoyo Outside Micrometer SeriesDeskripsi:The Mitutoyo outside micrometer is ideal for measuring metal and non-metal workpieces. A ratchet-stop mechanism provides uniform pressure on a workpiece for precise, repeatable measurements. The friction thimble models allow for constant-force measurement for single handed operation.atribut:
- SPC Output: No
- Technology: Mechanical
- Mitutoyo Digital Outside MicrometerDeskripsi:These IP65, IP66, and IP67 digital outside micrometers are used for measuring the outside dimensions of wires, spheres, gauge blocks, and other parts in harsh environments. IP65+ micrometers offer protection against solids and dust particles. IP65 micrometers protect against low-pressure liquid jets, while IP66 micrometers offer protection from high-pressure liquid jets. IP67 micrometers provide protection against short-term immersion in liquids including water, coolants, and other metalworking fluids.
- Mitutoyo Outside Micrometer SetDeskripsi:Vernier scale outside micrometer sets come with multiple mechanical micrometers of the same style across a span of measuring ranges. These micrometers have the same construction, finish, graduations, and thimble type, and increase in 1" or 25mm increments. These sets are commonly used in automotive service and machine shops, tool rooms, and in inspection departments.atribut:
- UNSPSC: 41111601
- Anvil Material: Carbide Tipped
- Anvil Shape: Flat
- Brand: MITUTOYO
- Dimension Type: Inch
- Long Form Calibration Certificate: No
- Mitutoyo Specialty MicrometerDeskripsi:Disc micrometers measure the thickness of work sections like ribs, lands, fins, cutting edges on form tools, and the thickness of gear teeth. With their large anvil and spindle faces, they are also used for measuring thin sheets of materials like paper, cardboard, rubber, and plastics.atribut:
- UNSPSC: 41111601
- Brand: MITUTOYO
- Mitutoyo Coolant Proof Micrometeratribut:
- Quantization Error: Not including +/- 1 count
- Power Supply: One button type silver oxide battery SR44 (No.938882) is included as standard
- Degree of Protection: IP65 (IEC60529)
- Output Function: With measurement data output function
- Constant Pressure Device: Ratchet thimble
- Measuring Force (N): 7 to 12 (when using ratchet ratchet)
- Battery Life: About 2.4 years in normal use
- Flatness (µm): 0.3
- Instrument Error (µm): +/- 1
- Minimum display amount (mm): 0.001
- Parallelism (µm): 1
- Position Detection Method: Electromagnetic induction type rotary encoder
- Mitutoyo Outside Micrometer with Interchangeable Anvilatribut:
- Scale Interval (mm): 0.01
- Type: Replacement anvil type outside
- Dimension C (mm): phi 18
- Flatness (µm): 0.6
- Instrument Error (µm): +/- (4 + maximum measurement length/75) (rounded up)
- Micrometer Head Stroke (mm): twenty five
- Minimum Display/Scale Interval (mm): 0.01
- Number of Replacement Anvils (Books): 6
- Reference Rod (Book): 3
Daftar Harga Mikrometer Inchi Terbaru April 2026
| Mitutoyo Mikrometer Digital | Rp1.999.900 |
| AS ONE Filter Cartridge Mikrometer | Rp599.900 |
| KRISBOW Mikrometer Digital | Rp1.399.900 |
| SEKAI Kipas Angin Dinding | Rp259.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Metric | Rp579.900 |
| KRISBOW Outside Micrometer | Rp329.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Digit | Rp1.799.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer | Rp7.999.900 |
| Mitutoyo Digital Outside Micrometer | Rp2.499.900 |
| Mitutoyo Interchangeable Anivils type Outside Micrometer | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/AS%20ONE%20Filter%20Cartridge%20Mikrometer/2pP103477097-19.jpg)







%20Dapat%20Diganti/Mitutoyo%20Interchangeable%20Anivils%20type%20Outside%20Micrometer/d6P106570474-1.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20Analog%20Holtest%20Three-point%20Internal%20Micrometer%20Metric/k1P106104721-3.jpg)
/ogP103181880-1.jpg)
%20Dapat%20Diganti/Mitutoyo%20Outside%20Micrometer%20with%20Interchangeable%20Anvil/P102944691-1.jpg)






%20Dapat%20Diganti/Mitutoyo%20Outside%20Micrometer%20with%20Interchangeable%20Anvil/dfP103937483-1.jpg)